Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TEEGLAND - KIT TH.452 Presse etoupe M25 cable D10,5 -14
Presse-étoupes innovants haute performance (IP68) pour une fixation rapide des câbles. Les composants en nylon et en caoutchouc sont co-moulés en une seule solution, offrant fiabilité et sécurité, évitant l'utilisation de joints sur le filetage et les caoutchoucs d'étanchéité du panneau. Installation rapide et facile.
Teegland®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Fixation sans contre-écrou
Pour câble blindé
Pour poussière Ex-Zone
Renforcé en fibre de verre
Taille de filetages métrique/PG
Finition CEM
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
Blindé
Pour Ex-Zone gaz
Serre cable
Classe de protection (IP)
Protection contre les courbures
Pour diamètre de câble jusqu'à
Longueur de filetage
Raccord à écrou divisible
Dimension du profil
Dimension angulaire hexagonale
Traitement de surface
Avec contre-écrou
Numéro RAL
Joint multi-passages
Résistant aux chocs
Raccord à écrou de câble plat
Sans halogène
Version anti-déflagration
Modèle type
Inclinaison du filetage
Couleur
Matériau
Type de filetage
Température d'utilisation
Qualité du matériau