Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Cet accessoire est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique.
Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : manutention, levage, travail des matériaux, pompage…
Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire, assemblage, et machines spéciales.
C'est un produit "Tout en Un" constitué d'un bornier à vis avec des bagues de serrage métalliques.
Ce connecteur circulaire est équipé d'un presse-étoupe PG7.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales. Ce produit est certifié par UL, CSA et CE. Il est conforme aux normes UL 508, NEMA 250, IEC 60947, EN 60947-5-1, EN 60947-1 et C22-2-14-95.
Xz
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
matériau du filetage
nombres de connecteurs data
pour diamètre externe de câble
Courant assigné In
diamètre du connecteur
avec conducteur de protection
classe de protection (IP), monté
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Section de raccordement cable rigide
finition du boîtier
Matériau du revêtement de contact
Finition du raccordement électrique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Température ambiante
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Matière
finition des contacts
blindé
Tension
type de verrouillage
Multiple de vente
Code Douane
Gamme