Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 4 broches connecteur coudé femelle - bague métal - câblage BN WH BU BK - sans témoin lumineux - IP65 IP67 IP69K - câble 10m 4x0,34mm² - cULus
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Ce prolongateur pré-câblé permet une installation facile et sûre de tous les capteurs industriels.
Ce produit est idéal pour les industries de la manutention, de l'emballage, de l'étiquetage, machine spéciales de l'assemblage, des ascenseurs, des escaliers mécaniques, ou agro-alimentaire.
Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging, de l'agroalimentaire, de l'assemblage, et des machines spéciales.
Ce produit est équipé d'un connecteur femelle coudé M12, 4 broches.
La bague de serrage du connecteur est en métal et le câble en PUR.
Ce produit respecte les normes CE, UKCA et est certifié par CULus.
Xz
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Blindé
Nbre de pôles
Courant assigné In
type de contact à fiche, côté champ
Type de câble
Tension
Résistance de contact
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
Température extérieure admissible du câble, fixe
réticulé
Finition raccordement électrique, côté boîtier
Finition raccordement électrique, côté champ
Longueur du câble
Avec affichage LED
couleur de la gaine de câble
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
disposition de la rampe de câble, côté champ
Matériau du revêtement de contact
matériau de la gaine de câble
Sans halogène
Classe de protection (IP)
type de contact à fiche, côté boîtier
matériau du corps de base de contact
Gamme
Code Douane
Multiple de vente