Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 4 broches connecteur coudé femelle - bague métal - sans témoin lumineux - IP65 IP67 IP69K - câble 15m 4x0,34mm² - cULus
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Ce prolongateur pré-câblé permet une installation facile et sûre de tous les capteurs industriels.
Ce produit est idéal pour les industries de la manutention, de l'emballage, de l'étiquetage, machine spéciales de l'assemblage, des ascenseurs, des escaliers mécaniques, ou agro-alimentaire.
Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging, de l'agroalimentaire, de l'assemblage, et des machines spéciales.
Ce produit est équipé d'un connecteur femelle coudé M12, 4 broches.
La bague de serrage du connecteur est en métal et le câble en PUR.
Ce produit respecte les normes CE, UKCA et est certifié par CULus.
Xz
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de contact à fiche, côté boîtier
Courant assigné In
Couleur de la gaine de câble
Matériau du corps de base de contact
Type de contact à fiche, côté champ
Avec affichage LED
Disposition de la rampe de câble, côté champ
Disposition de la rampe de câble, côté boîtier
Finition raccordement électrique, côté champ
Finition raccordement électrique, côté boîtier
Classe de protection (IP)
Matériau de la gaine de câble
Réticulé
Matériau du revêtement de contact
Résistance de contact
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
Nbre de pôles
Blindé
Longueur du câble
Tension
Type de câble
Sans halogène
Multiple de vente
Code Douane
Gamme