Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DECONTACTOR DSN3 Fiche M Plastique Bleu Size.2 IP66/67/69 3P+T 32A 440V AC
DSN DECONTACTOR™ est une prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption incorporé.
DSN DECONTACTOR™ est conforme aux Règlementations et normes suivantes:
•Directives européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),
•Règlement Européen REACH,
•Normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 (définissant les pouvoirs de coupures des catégories d’emploi AC-22 et AC-23), UL 1682, UL 2682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada), MIL-S-901D (spécifications marine militaire), GB/T 11918.1 (Chine).
L'utilisation de DSN DECONTACTOR facilite la conformité :
•des machines électriques à la Directive Européenne « Machine » en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.
•des installations électriques : * aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques, * aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique, * aux normes d’installations : IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).
Dsn3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
Tension assignée (Ue)
technique de raccordement
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
Matériau
fréquence assignée
Nbre de pôles
Gamme
Multiple de vente
Code Douane