Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fiche avec presse étoupe 230V 2P+T 6h 32A IP44
N° art. BALS: 21690
EAN: 4024941216906
fiche QUICK-CONNECT TE
32A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h
IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur: bleu RAL 5015,
Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à la
chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,
Section
maximale des conducteurs: 6,0 mm²,
Matériau du boîtier:
polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort
sans vis avec bornes à ressort de traction,
Entrée de
câble: raccord à écrou,
Couleur de l'appareil: collet bleu
RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035, capot bleu RAL 5015,
Hauteur de l'appareil en mm: 180 mm, Largeur de l'appareil
en mm: 66 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 79 mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles de
diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe
MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices
d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
inverseur de phase
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
Numéro RAL
Multiple de vente
Code Douane