Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fiche noire avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44 pour évènementiel
N° art. BALS: 210791
EAN: 4024941145732
Fiche QUICK-CONNECT
32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à
240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur:
rouge RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en
polyamide, les contacts sont en laiton nickelé,
Section
maximale des conducteurs: 6,0 mm²,
Matériau du boîtier:
polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort
sans vis avec bornes à ressort de traction,
Entrée de
câble: raccord à écrou,
Couleur de l'appareil: collet noir
RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005,
Hauteur de l'appareil en mm: 179 mm, Largeur de l'appareil
en mm: 92 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 88 mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques techniques: avec presse-étoupe
MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles
de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Les parties du
boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à
encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
Matériel de contact
inverseur de phase
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Traitement de surface des contacts
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
Numéro RAL
Multiple de vente
Code Douane