Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 2P+T - 200...250 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu
Cette prise industrielle Pratika 2P+T avec connexion rapide est droite. Son courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 230VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. Elle est de couleur bleue pour identifier facilement la tension de fonctionnement. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.
Mureva est une gamme d'appareillages étanches destinée aux locaux non-habités en résidentiel, tertiaire et industrie.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension selon EN 60309-2
Classe de protection (IP)
matériel de contact
inverseur de phase
couleur caractéristique
technique de raccordement
Matériau
Numéro RAL
traitement de surface des contacts
Nbre de pôles
entrée de câble
position horaire des contacts de terre
finition militaire
direction d'enfichage
intensité de courant IEC
Gamme
Code Douane
Multiple de vente