Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 63A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 17 à 31mm - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Cette fiche mobile Mureva PK avec connexion à vis imperdable est droite. Il a un pôle 3P+N+E, le courant nominal est de 63 A et la tension de fonctionnement est de 380 VCA à 415 VCA. Les dimensions de la fiche mobile sont (L) 110 mm x (H) 265 mm. Le degré de protection est IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850 °C. Les entrées de câble sont destinées aux câbles flexibles ou rigides. La taille des entrées de câble en 63 A est de 17 à 31 mm pour les câbles de 6 à 25 mm². La couleur de la prise est le gris (RAL 7035) avec une identification rouge facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50 Hz ou 60 Hz. La position d'horloge du contact est 6h.
Mureva est une gamme d'appareillages étanches destinée aux locaux non-habités en résidentiel, tertiaire et industrie.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension selon EN 60309-2
Classe de protection (IP)
matériel de contact
inverseur de phase
direction d'enfichage
technique de raccordement
traitement de surface des contacts
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
intensité de courant IEC
Matériau
Nbre de pôles
Numéro RAL
entrée de câble
Gamme
Multiple de vente
Code Douane