Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - prise de courant FR 2P+T - 65x85mm - 10/16A 250V - H85mmxL65mmxP45,2mm - IP65 - gris RAL7035 - montage en saillie, sur panneau, compatible avec coffret Mureva avec ouverture pour prise - IP65
Ce socle est associé à une prise 2P+T à connexion à vis. Il est prévu pour un montage en saillie. L'ensemble du socle et de la prise est étanche volet fermé résistant ainsi parfaitement aux environnements difficiles. Associée au socle, la prise peut être placée à l'extérieur ou à l'intérieur et dans des locaux humides ou poussiéreux. Cette référence est constituée d'un socle étanche de la gamme Mureva et comprend 1 prise 2P+T à connexion à vis. Associée au socle, la prise de courant peut être montée en saillie directement sur des coffrets Mureva ou sur des boîtiers muraux. Cet ensemble socle+prise a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 contre l'eau et la poussière (volet fermé). Cet appareil est conforme aux standards français et répond à la norme IEC 60884, IK09 et IP65. Cet ensemble socle + prise peut être monté directement sur des coffrets de la gamme Mureva par exemple les références 13151M ou 13971M ou encore 13155M (plaque adaptateur 65x85mm livrée dans le coffret).
La gamme Mureva de prises industrielles étanches est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
•Facilité: L'ensemble des coffrets d'interface et de prises de courant et socles sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins.
•Robustesse: Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
Traitement antibactérien
type de contact de protection
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
Pôle neutre sectionné simultanément
IK
Numéro RAL (équivalent)
Impression/marquage
Type de fixation
Sensibilité
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
Nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
Avec volet de protection
Verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Tension nominale
Intensité