Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 11.5 à 21mm - presse-étoupe déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Cette prise industrielle Pratika 3P+N+T avec connexion rapide est droite. Son courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 380VAC à 415VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Elle est adaptée aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.
Mureva est une gamme d'appareillages étanches destinée aux locaux non-habités en résidentiel, tertiaire et industrie.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension selon EN 60309-2
position horaire des contacts de terre
finition militaire
couleur caractéristique
direction d'enfichage
technique de raccordement
Classe de protection (IP)
Matériau
intensité de courant IEC
entrée de câble
Numéro RAL
Nbre de pôles