Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Ce socle pour prise industrielle inclinée Pratika 3P+T dispose d'une connexion à vis imperdable. Son courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 400VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.
Mureva est une gamme d'appareillages étanches destinée aux locaux non-habités en résidentiel, tertiaire et industrie.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
dimension de bride, horizontale
dimension de bride, verticale
écart horizontal entre les trous
écart vertical entre les trous
tension selon EN 60309-2
finition militaire
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
direction d'enfichage
Nbre de pôles
Numéro RAL
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Matériau
fréquence assignée