Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PN Prise F Plastique Bleu Size.1 IP66/67 3P+N+T 16A-30A 440V AC
PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.
Conformité aux Règlementations et normes suivantes :
•Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),
•Règlement Européen REACH,
•PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.
•PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).
Pn
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
finition militaire
Classe de protection (IP)
Matériel de contact
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Traitement de surface des contacts
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles