Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise commandée 230V 3P+T 9H 16A IP67, ral 5015 bleu
N° art. BALS: 160053
EAN: 4024941070287
socle de prise mural interruptible, à verrouillage
16A 4p
(3P+PE) 230V (200 à 250V) 9h IP67,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur: bleu RAL 5015,
Dimensions du boîtier: 170x90
mm (HxL),
Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les
contacts sont en laiton nickelé,
Section maximale des
conducteurs: 4,0 mm²,
Matériau du boîtier: polycarbonate,
Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avec
bornes à ressort de traction avec contact Kontex,
Entrée de
câble: 1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas,
Couleur de
l'appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette
gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris
RAL 7035, levier commande gris RAL 7035,
Hauteur de
l'appareil en mm: 194 mm, Largeur de l'appareil en mm: 90
mm, Profondeur de l'appareil en mm: 115 mm,
inverseur de
phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres
caractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverte
une fois en haut et fermée deux fois en bas, Verrouillable
en position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrier
jusqu'à 7mm, La partie inférieure du boîtier peut être
pivotée de 180°
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
avec disjoncteur différentiel
matériel de contact
type d'interrupteur
emplacements vides sur barre profilée
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
Matière
Nbre de pôles
protection
commutateur
Modèle type