Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+T 6h 16A IP55
N° art. BALS: 31534
EAN: 4024941315340
prolongateur Quick-Connect TE
16A 4p (3P+PE) 400V (380 à
415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur: rouge
RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en matériau
résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,
Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,
Matériau du
boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à
ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec
contact Kontex,
Entrée de câble: raccord à écrou,
Couleur
de l'appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rouge
RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035,
Hauteur de
l'appareil en mm: 162 mm, Largeur de l'appareil en mm: 58
mm, Profondeur de l'appareil en mm: 78 mm,
inverseur de
phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres
caractéristiques techniques: Pour des câbles de diamètre
entre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP
TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement
d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
Numéro RAL