Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prolongateur noir avec presse étoupe 230V 2P+T 6h 32A IP44 pour l'évènementiel
N° art. BALS: 310513
EAN: 4024941145299
prolongateur Quick-Connect
32A 3p (2P+PE) 230V (200 à
250V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur: bleu
RAL 5015,
Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les
contacts sont en laiton nickelé,
Section maximale des
conducteurs: 6,0 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avec
bornes à ressort de traction avec contact Kontex,
Entrée de
câble: raccord à écrou,
Couleur de l'appareil: collet noir
RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, capot noir RAL 9005,
presse-étoupe noir RAL 9005,
Hauteur de l'appareil en mm:
194 mm, Largeur de l'appareil en mm: 79 mm, Profondeur de
l'appareil en mm: 93 mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques
techniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de
traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans
vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à
l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre
11mm min. et 23mm max.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Traitement de surface des contacts
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
Numéro RAL