Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 32A IP44, Quick-Connect, gamme GT.
N° art. BALS: 11962
EAN: 4024941119627
Socle de prise saiilie QUICK-CONNECT
32A 5p (3P+N+PE) 400V
(200/346 à 240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code
couleur: rouge RAL 3000,
Dimensions du boîtier: 126x83 mm
(HxL),
Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les
contacts sont en laiton nu,
Section maximale des
conducteurs: 10,0 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avec
bornes à ressort de traction avec contact Kontex,
Entrée de
câble: 1xM25 en haut, 2xM25 en bas,
Couleur de l'appareil:
couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035,
partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035,
Hauteur de
l'appareil en mm: 157 mm, Largeur de l'appareil en mm: 83 mm,
Profondeur de l'appareil en mm: 136 mm,
inverseur de phase:
FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Type de fixation:
fixation interne,
Autres caractéristiques techniques:
L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée
deux fois en bas, La partie inférieure du boîtier peut être
pivotée de 180°, 4 trous de fixation défonçables se trouvent
dans le fond du boîtier
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Type de fixation
Matériau
encastrement isolé
Nbre de pôles
entrée de câble
Numéro RAL