Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Socle de prise tableau NF 250V 2P+T 10/16A IP54 BLEU - entraxes de fixation 60X60 mm - PLASTRON 75X75mm
N° art. BALS: 7140
EAN: 4024941071406
socle de prise tableau domestique, système belge/français
16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54,
Fréquence: courant
alternatif (CA),
Code couleur: bleu RAL 5015,
Contacts: le
porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les
contacts sont en laiton nickelé,
Section maximale des
conducteurs: 4,0 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: borne sous tête de vis,
Entrée de câble:
autre,
Système : avec broche de terre système
belge/français
Couleur de l'appareil: boîtier bleu RAL
5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015,
Hauteur de l'appareil en
mm: 75 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de
l'appareil en mm: 53 mm,
Dimension verticale du plastron en
mm: 75 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm,
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 60
mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm:
60 mm,
Sans halogène: TRUE,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques
techniques: La connexion se fait à l'arrière, Avec broche de
terre système belge/français, avec symbole de marteau
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
taille de bride
direction d'enfichage
technique de raccordement
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
avec volet de protection
Numéro RAL
Sans halogène
Modèle type
Couleur
tension nominale
Intensité