Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Socle de prise tableau NF 250V 2P+T 10/16A IP54 - entraxes de fixation 38X38mm plastron 50x50mm
N° art. BALS: 71118
EAN: 4024941938242
socle de prise tableau domestique, système belge/français
Quick-Connect contact mâle sans vis
16A 3p (2P+PE) 250V
(250V) IP54,
Fréquence: courant alternatif (CA),
Code
couleur: bleu RAL 5015,
Contacts: le porte-contacts est en
polyamide, les contacts sont en laiton nickelé,
Section
maximale des conducteurs: 4,0 mm²,
Matériau du boîtier:
plastique,
Connectique: borne sans vis,
Entrée de câble:
autre,
Système : avec broche de terre système
belge/français
Couleur de l'appareil: boîtier bleu RAL
5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015,
Hauteur de l'appareil en
mm: 61,5 mm, Largeur de l'appareil en mm: 50 mm, Profondeur
de l'appareil en mm: 45 mm,
Dimension verticale du plastron
en mm: 50 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 50 mm,
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 38 mm,
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm: 38
mm,
Sans halogène: TRUE,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques
techniques: La connexion se fait à l'arrière, Avec broche de
terre système belge/français
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
taille de bride
direction d'enfichage
technique de raccordement
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
avec volet de protection
Numéro RAL
Sans halogène
Modèle type
Couleur
tension nominale
Intensité