Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Socle de prise tableau droit 230V 2P+T 6h 16A IP55
N° art. BALS: 13144
EAN: 4024941131445
socle de prise tableau Quick-Connect TE droit
16A 3p
(2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur: bleu RAL 5015,
Contacts: le porte-contacts
est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en
laiton nickelé,
Section maximale des conducteurs: 4,0 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: technique de
connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de
traction avec contact Kontex,
Entrée de câble: autre,
Couleur de l'appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier
gris RAL 7035,
Hauteur de l'appareil en mm: 78,5 mm, Largeur
de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de l'appareil en mm:
88 mm,
Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm,
Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm,
Écartement
vertical entre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartement
horizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
dimension de bride, horizontale
dimension de bride, verticale
écart horizontal entre les trous
écart vertical entre les trous
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
Tension assignée (Ue)
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
Matériau
fréquence assignée
Nbre de pôles
Numéro RAL