Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Socle de prise tableau droit 400V 3P+N+T 6h 32A IP55
N° art. BALS: 13340
EAN: 4024941133401
socle prise tableau TE droit
32A 5p (3P+N+PE) 400V
(200/346 à 240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code
couleur: rouge RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en
matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton
nickelé,
Section maximale des conducteurs: 10,0 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: avec borne à
vis,
Entrée de câble: autre,
Couleur de l'appareil: couv.
rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035,
Hauteur de
l'appareil en mm: 98 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm,
Profondeur de l'appareil en mm: 82 mm,
Dimension verticale
du plastron en mm: 75 mm, Dimension horizontale du plastron
en mm: 75 mm,
Écartement vertical entre les trous de
perçage en mm: 60 mm, Écartement horizontal entre les trous
de perçage en mm: 60 mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
dimension de bride, horizontale
dimension de bride, verticale
écart horizontal entre les trous
écart vertical entre les trous
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
Matériau
fréquence assignée
Nbre de pôles
Numéro RAL