Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clip partiellement isolé femelle bleu (1,5 à 2,5 mm²) - 6,3 x 0,8 mm
CLIPS FEMELLES
préisolés Polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivre
Les clips préisolés par PC ont été conçus pour répondre aux exigences croissantes d'une sécurité et d'une fiabilité améliorées des connecteurs électriques.
L'isolation en polycarbonate c'est une matière thermoplastique autoextinguible, sans halogène, classe V0 (UL 94). L'entrée en forme du manchon isolant, garantit l'insertion totale des brins conducteurs dans le barillet terminal, créant un sécurisé et fiable, connexion électrique et mécanique.
Détails techniques :
Les connecteurs sont fabriqués en laiton P-Cu Zn 30 UNI 4895/1962 (Correspondant à: Cu Zn 30 DIN 17660/1974; Cu Zn 30 NF A51-101 / 1977) selon les normes CEI 760 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3 m.
Le tube de renfort est en cuivre SF Cu DIN 1787/1973, F25
Principales caractéristiques des manchons en PC (PC10500AC) :
• FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 30
• RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (? / cm): > 1016
• TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (° C): 115 ÷ 130
• INFLAMMABILITÉ (UL-94): V0
• DENSITÉ (g / cm3): 1,2
• ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,15
• CHARGE DE RUPTURE (N / mm2): > 65
Markings:
cULus According to UL 310 standard (¬ le 212000)
Conforme à la Norme EN 45545-2:2013 Niveaux HL1 - HL2, jeu d'exigences R22 et pour Niveaux de danger HL1 - HL2 - HL3, jeu d'exigences R23
Certificats
USL-CNL E212000 Canada & United States
Caractéristiques techniques
Sans halogène : oui
Classifié UL94 : V0
Min températures d'utilisation : -20 °C
Max températures d'utilisation : 115 °C
Max températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C
Forme dimensionnelle : Clip femelle
Matériel (Corps) : Laiton étamé électrolytiquement
Matériel (Partiellement renforcés) : Polycarbonate
Matériel (Partiellement renforcé) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Bf-f
pour voir vos prix et les stocks
avec prise de tension
avec ergot d'encliquetage
matériau isolant
Modèle type
section nominale
Matériau
dimensions du connecteur
Couleur de l'isolation
matière de l'isolant
Gamme
Multiple de vente
Code Douane