Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cosse à vis auto-cassantes cuivre ou aluminium 50 à 240 mm² - Diam.12 mm
Connecteur à VIS AUTO-CASSANTES
MLA-C
pour câbles en cuivre ou aluminium basse et moyenne tension
Les connecteurs à vis auto-cassantes Cembre sont conçus pour une utilisation avec des câbles en cuivre et aluminium de 25 à 240 mm². Ces connecteurs ont été développées pour les applications basse et moyenne tension (jusqu'à 52 kV) extérieures, intérieures, et sous-terraines.
Le corps des connecteurs à serrage mécanique est réalisé en aluminium EN-AW 2011 T6; la plage de section et la longueur du fût sont conçues pour optimiser la conductibilité électrique. La surface intérieure est protégée de l'oxydation par une graisse de contact, tandis qu'un étamage de 12 µm assure la protection de la surface extérieure.
Les vis auto-cassantes sont faites du même matériau et assurent une connexion électrique fiable quand elles sont serrées avec une clé standard jusqu'à leur rupture. Après serrage et rupture, il ne reste aucune protubérance sur la surface extérieure et le fût du connecteur ne présente aucune arête vive ou autre bavure.
Pour minimiser les perturbations électriques, les connecteurs moyenne tension sont fournis avec une bague de centrage qui améliore l'alignement des câbles en fonction de leurs sections.
Caractéristiques principales :
• Large plage de section d'utilisation
• Compatible avec les câbles en cuivre et en aluminium
• Testés selon la norme IEC 61238
• Serrage contrôlé pour garantir un bon contact électrique
• Réduction du nombre d'articles à gérer en stock
• Installation facile sans outil spécifique et sans risque d'erreur d'utilisation de mauvaises matrices de sertissage
• Gain de temps à l'installation
Certificats
IEC 61238-1
Caractéristiques techniques
Min températures d'utilisation : -50 °C
Max températures d'utilisation : 150 °C
Mla-c
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
taille d'AWG max.
taille min. de l'AWG
section nominale aluminium, SE
section nominale aluminium, SM
section nominale aluminium, RE
section nominale aluminium, RM
section nominale cuivre, SM
section nominale cuivre, RE
section nominale cuivre, RM
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
avec tête auto-cassante
Traitement de surface
Multiple de vente
Code Douane
Gamme