Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cosse alu-cuivre 70 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
COSSES BIMETALLIQUES A FUT LONG
CAA-M
à plage cuivre pour câble aluminium
Le fût des cosses de la série CAA-M, est réalisé à partir d'un barreau en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d'une pureté égale ou supérieure à 99,5%. L'assemblage des deux métaux est effectué par friction. Une graisse est déposée à l'intérieur du fût, afin d'éviter les éventuelles oxydations de l'aluminium. Un mastic est fourni pour combler l'empreinte des poinçons, dans le cas d'une “post-isolation” de la cosse, afin d'éliminer toute poche d'air sous l'isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension.
Certificats
2011/65/EU
Caractéristiques techniques
Forme dimensionnelle : Ronde
Matériel (Fût) : Aluminium
Matériel (Plage) : Cuivre étamé électrolytiquement
Caa-m
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
section nominale aluminium, RM/SM
section nominale aluminium, SE
forme de la section transversale
forme du manchon
adapté aux câbles Al/St
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
Matériau
nombre de trous de fixation
étanche sur la longueur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme