Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cosse pré-isolée fourche bleue 1.5-2.5 mm² (x 100), D= goujon 8.4 mm. Isolant en PVC. Le système Easy-Entry facilite l'insertion des câbles avant sertissage grâce à la forme spécifique de l'isolant. Homologuée UL.
Cosses fourchues 2.5 mm² M8 bleues
Ces cosses pré-isolées fourches bleues, vendues en lot de 100, sont adaptées aux câbles de 1.5-2.5 mm², avec un diamètre de goujon de 8.4 mm. Elles sont équipées d'un isolant en PVC et intègrent un système Easy-Entry pour une insertion aisée des câbles avant le sertissage, grâce à la forme particulière de l'isolant. Homologuées UL, elles répondent aux normes de sécurité les plus exigeantes. Ces cosses sont destinées aux fixations sur chemins de câbles en fil et tôle perforée.
Caractéristiques principales :
- Polyvalence d'utilisation : Conviennent à une plage de câbles de 1.5-2.5 mm², offrant ainsi une solution polyvalente pour les connexions électriques.
- Facilité d'installation : Le système Easy-Entry simplifie l'insertion des câbles, rendant le sertissage plus aisé.
- Normes de sécurité élevées : Homologuées UL, ces cosses sont conformes aux normes de sécurité les plus strictes.
- Matériau de qualité : Fabriquées en acier inoxydable A2, elles résistent efficacement à la corrosion.
- Collet carré court : Avec une hauteur minimale de 1.5 mm et une hauteur maximale de 2.3 mm, elles sont livrées sans écrou.
Ces cosses pré-isolées fourches bleues sont un choix fiable pour des connexions électriques sécurisées, particulièrement dans des environnements exigeants. Leur conception pratique et leur conformité aux normes de sécurité les rendent idéales pour les professionnels et les bricoleurs.
BizLine propose une gamme complète de cosses et manchons avec isolant en PVC homologué UL. Son système Easy Entry et le fût strié pour un sertissage optimal facilitent le travail des professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Niveau de résistance à la pression selon DIN 4108-10
dimension de montant (imperial)
adapté à un conducteur rond
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté au fil de bobinage émaillé
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
adapté à un conducteur plat
adapté à un conducteur à fil fin
Section nominale
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
Matériau
Couleur de l'isolation
emballage en bande
Nombre de sorties relais
matière de l'isolant
Traitement de surface
Sans halogène
Multiple de vente
Code Douane