Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 120 mm² - Diam. 10 mm
COSSES TUBULAIRES
T-M
pour câble en cuivre
Conforme à NF C 20–130 add. 1
Les cosses de la série “T” sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique. Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage. Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures. L'étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage. L'insertion du câble est facilitée par une sortie de fût tulipée. Le trou d'inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir. Sur chaque cosse figure la section de câble à utiliser. Cette mention se reporte aux câbles multibrins rigides, les plus couramment utilisés dans les installations industrielles. Est également mentionné sur la cosse, le diamètre de bornage.
Les sections de câbles multibrins souples mentionnées sur ce tableau sont à titre indicatif, et toujours sujet à vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.
Certificats
NF C20 130 ADD 1, Juin 1989
Caractéristiques techniques
Matériel (Corps) Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Matériel (Plage) Cuivre ETP étamé électrolytiquement
T-m
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de trous de fixation
Matériau
section nominale
plage étroite
Nombre de sorties relais
Traitement de surface
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
avec trou d'inspection
isolé
Gamme
Code Douane
Multiple de vente