Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HEL 4893 ZAK-AS - Manchon à vis autocassantes pour la jonction de deux câbles BT aluminium ou cuivre ou alu et cuivre de sections égales ou inégales de 35 à 185mm²
Les manchons de jonction multisections Hellstern, à vis autocassantes (*), en alu étamé (*) sont destinés au raccordement de câbles à âme câblée en cuivre et/ou alu BT (1kV) de sections égales ou inégales.
Équipés de vis à têtes autocassantes (*), leur mise en œuvre se fait sans outil spécifique, par simple rupture de la tête de la vis.
(*)selon modèle
La gamme actuelle permet de raccorder des câbles de 1,5 à 240 mm².
Ils ne sont pas adaptés pour le raccordement de câbles souples.
Hellstern
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec isolation
avec trou de soudure
section nominale aluminium, SE
section nominale aluminium, SM
section nominale aluminium, RE
section nominale aluminium, RM
section nominale cuivre, SM
section nominale cuivre, RE
section nominale cuivre, RM
Classe de protection (IP)
série de tensions
arrêt d'huile/barre centrale
nombre de vis
Traitement de surface
Multiple de vente
Code Douane
Gamme