En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 6/2 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé bout à bout 16 mm²
Réf Rexel : CMBL16T
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 12/4 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215005
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 9/3 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé bout à bout 25 mm²
Réf Rexel : CMBL25T
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 6 mm² - Diam. 6 mm
Réf Rexel : CMBT6M6
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 292 x 3.6 mm
Réf Rexel : BIZ300013
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 12/3 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ218001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé bout à bout 35 mm²
Réf Rexel : CMBL35T
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé bout à bout 10 mm²
Réf Rexel : CMBL10T
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG7T 6-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 6mm²
Réf Rexel : TYS005000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Manchon tubulaire en cuivre 6 mm², selon NFC 20-130
Réf Rexel : KKEMNF6
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | L-t |
---|---|
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 1 |
---|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.