Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Manchons colorés à fût long
BSCL
pour conducteurs en cuivre
Les manchons de la série BSCL sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique Cu-OF CW008A conforme à la norme UNI EN 13600.
Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage.
Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.
L'étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.
L'insertion du câble est facilitée sur les deux cotés par une sortie chanfreinée.
Sur chaque cosse figure
• le logo du fabricant et la référence sur le catalogue Cembre
• nature et section du conducteur (AWG)
• code de la matrice de sertissage
• code couleur
UL Listing valide autant aux USA qu'au Canada selon le Standard UL 486A-486B jusqu'à 35 kV.
Certificats
E125401 2011/65/EU
Caractéristiques techniques
Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Bscl
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
forme du manchon
adapté à un conducteur rond
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté au fil de bobinage émaillé
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
adapté à un conducteur plat
adapté à un conducteur à fil fin
Matériau
série de tensions
pour connexions résistant à la traction
arrêt d'huile/barre centrale
matière de l'isolant
Modèle type
Traitement de surface
type de raccordement