Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Manchon de jonction tubulaire à butée centrale en cuivre étamé par électrolyse de section 35 mm² pour le raccordement de câble cuivre BT (classe 2 : 35 mm², classe 5 : 35 mm² ) de section égale. Conditionné en boite de 100 pièces
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
forme du manchon
adapté à un conducteur rond
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté au fil de bobinage émaillé
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
nombre de bifurcations
adapté à un conducteur plat
adapté à un conducteur à fil fin
section nominale
Matériau
série de tensions
pour connexions résistant à la traction
arrêt d'huile/barre centrale
matière de l'isolant
Traitement de surface
type de raccordement
Modèle type