Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PIDGC 1,5-6-Cosse préisolée renforcée en cuivre étamé à plage ronde-Rouge-Section: 0,25 à 1,6mm²-Bornage: 6mm (diamètre du trou: 6,6mm)-PN AMP: 130046-0
La gamme de cosses pré-isolées Plasti-Grip ou PIDG d'AMP possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif.
Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion.
L'intérieur cranté du fût améliore le contact électrique et renforce la tenue mécanique (le fût en cuivre de la version renforcée PIDG est plus long et nécessite un double sertissage augmentant, encore, la resistance à la traction et aux vibrations).
Le manchon isolant est en PVC.
Tension admissible: 600V - T° max: 90°C.
Pidg amp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
forme du manchon
adapté à un conducteur rond
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté au fil de bobinage émaillé
adapté à un conducteur plat
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
adapté à un conducteur à fil fin
Section nominale
Couleur de l'isolation
Matériau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
emballage en bande
pour connexions résistant à la traction
Nombre de sorties relais
matière de l'isolant
Traitement de surface
Gamme
Multiple de vente
Code Douane