Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Répartiteur tétrapolaire 100A 2 x 25 mm² + 5 x 6 mm²
REPARTITEURS
ZETAblock
à serrage indirect
Une large gamme de sections connectable (de 1 à 50 mm2) et un faible encombrement rendent les répartiteurs idéals pour le câblage des armoires de commandes et de distribution La répartition des connecteurs (à l'exception du modèle Z35- DP14B-125) s'effectue des deux côtés de la borne, et permet un câblage homogène et ordonné, tout en facilitant d'éventuelles opérations de maintenance. L'insertion des câbles dans la borne est facilitée par un accès conique, et des vis imperdables desserrées d'origine. Un système d'étrier procure un serrage indirect, garantissant une excellente stabilité de la connexion dans le temps.
Certificats
EN 60947-7-1: 2002 EN 60947-7-2: 2002 EN 60947-7-1: 2009
Zetablock
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition antidéflagrante 'Ex e'
Matériau du corps isolant
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
Section de raccordement cable rigide
Transparent
finition raccordement électrique 1
plaque de fermeture requise
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Température de fonctionnement
Nbre de pôles
Tension
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane