Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Répartiteur tétrapolaire 160A 2 x 50 mm² + 4 x 25 mm² + 6 x 16 mm²
REPARTITEURS
ZETAblock
à serrage indirect
Une large gamme de sections connectable (de 1 à 50 mm2) et un faible encombrement rendent les répartiteurs idéals pour le câblage des armoires de commandes et de distribution La répartition des connecteurs (à l'exception du modèle Z35- DP14B-125) s'effectue des deux côtés de la borne, et permet un câblage homogène et ordonné, tout en facilitant d'éventuelles opérations de maintenance. L'insertion des câbles dans la borne est facilitée par un accès conique, et des vis imperdables desserrées d'origine. Un système d'étrier procure un serrage indirect, garantissant une excellente stabilité de la connexion dans le temps.
Certificats
EN 60947-7-1: 2002 EN 60947-7-2: 2002 EN 60947-7-1: 2009
Zetablock
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
plaque de fermeture requise
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Nbre de pôles
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Section de raccordement cable rigide
Tension
Couleur
Type de pose
finition antidéflagrante 'Ex e'
Courant assigné In
Matériau du corps isolant
Transparent
finition raccordement électrique 2
finition raccordement électrique 1
Multiple de vente
Gamme
Code Douane