Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
XCT 50-6-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 50mm² sur une plage cuivre-Bornage 6mm (Diamètre du trou: 6,4mm)
Raccordement des cAbles Cuivre sur des appareillages Cuivre, en application industrielle BT.
Excellente tenue A la corrosion grAce au corps en cuivre haute conductivité étamé électrolytiquement.
Insertion des brins des conducteurs facilitée par une entrée tulipée sur le fUt en Cuivre.
Crevé d'inspection permettant la vérification du bon positionnement du cAble.
Sertissage par poinçon, rétreint hexagonal ou empreinte WM.
Sections disponibles jusqu'A 630 mm².
Existe en version étroites pour disjoncteurs A plages réduites et en version équerre.
Conforme A NF C 20-130.
Les cosses XCT ou XDT tubulaires droites, en cuivre étamé -Simel de TE- sont destinées au raccordement de câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V sur des appareillages à plage en cuivre. Elles acceptent aussi des câbles en cuivre souple.
Cette gamme est également disponible en version compacte (XCT-C) dont la plage est plus étroite pour une utilisation dans des appareillages à bornes réduites.
L'entrée est tulipée pour faciliter l'introduction des brins du câble et elles disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ce câble.
Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.
Elles sont conformes à la norme NF C 20-130.
Xct
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
plage étroite
avec trou d'inspection
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
Matériau
nombre de trous de fixation
Couleur de l'isolation
Nombre de sorties relais
section nominale
Traitement de surface
isolé
Multiple de vente
Code Douane
Gamme