Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
XG7T 16-Manchon de jonction tubulaire, en cuivre étamé, pour le raccordement de deux câbles BT rigides ou souples en cuivre de section égale 16mm²
Les manchons XG7T tubulaires en cuivre étamé -Simel de TE- sont destinés au raccordement de deux câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V, de même section. Ils acceptent également des câbles en cuivre souple.
L'entrée est tulipée pour faciliter l'introduction des brins des câbles et ils disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ces câbles.
Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.
Xg7t
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à un conducteur rond
adapté à un conducteur multifilaire
Matériau
série de tensions
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
adapté à un conducteur plat
adapté à un conducteur à fil fin
section nominale
pour connexions résistant à la traction
arrêt d'huile/barre centrale
Traitement de surface
type de raccordement
Modèle type