Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur inductif de proximité, m5, blindé, 1.0mm, dc, 3 fils, pw, pnp nc
Les toutes dernières technologies Omron en matière d'induction sont désormais appliquées à une nouvelle gamme de capteurs inductifs à petit diamètre. Le nouveau µPROX E2E offre une détection haute précision et peut être installé dans les espaces les plus réduits. Le portefeuille de produits a été élargi pour inclure les modèles non blindés et ceux dotés de câbles connecteurs en tire-bouchon.Format miniature : 3, 4, 6,5 mm et diamètres M4 et M5
Haute fréquence de 5 kHz : adaptée pour les comptages à grande vitesse
Tous ces formats sont également disponibles pour les modèles non blindés
Étanchéité IP67
Indicateurs toujours visibles pour des confirmations d'opération
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
immunité au brouillage contre les champs magnétiques
hauteur du capteur
diamètre du capteur
résistant à l'épreuve de la pression
largeur du capteur
type d'interface
type d'activation
conditions de montage mécaniques du capteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
distance de commutation
fréquence de commutation
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
possibilité de mise en cascade
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane