Détection et capteur Détection et capteur (52981 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XCKP - interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 Plastique - tête rotative et levier galet plastique réglable - 1NO+1NC action brusque - M16 - LHP 31x65x30mm - IP66 IP67 IK04
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique métal fileté M12 - L62mm - noyable Sn4mm - NO - PNP - 3 fils DC 12-48V - connecteur M12 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CE, E2 - détecteur de proximité - fin de course sans contact
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XT capteur capacitif cylindrique plastique fileté M30 - L100mm - non noyable Sn15mm - NO ou NC programma - 2 fils AC 24-240V VAC & 24VDC - 1 entrée bornier vis & PE - IP 65 double isole - IEC 60947-5-2, CE - détecteur de proximité
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors ZCP - corps interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 Plastique - tête sans - 1NO+1NC action brusque - connexion non fournie - LHP 31x65x30mm - IP66 IP67 IK04
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique métal fileté M18 - L74mm - noyable Sn8mm - NO - PNP - 3 fils DC 12-48V - connecteur M12 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CE, E2 - détecteur de proximité - fin de course sans contact
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors ZCE0 - interrupteur de position capteur de fin de course - tête angulaire à rappel pour attaque à droite et à gauche sans levier - temp fonctment -25/+70°C
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique métal fileté M18 - L63mm - noyable Sn8mm - NO - 2 fils AC/DC 24-240V - câble 2m - IP 65-67-69K - UL, CSA, CE - détecteur de proximité - fin de course sans contact
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XCKD - interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 métal - tête rotative et levier galet plastique réglable - 1NO+1NC action brusque - M16 - LHP 31x65x30mm - IP66 IP67 IK06
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XS capteur inductif applicatif cylindrique contrôle rotation métal fileté M30 - L81mm - noyable Sn10mm - NC - 2 fils AC/DC 24-240V - 6..150 cyc/min ti 9s - câble 2m - IP 67 - UL, CSA, CCC, CE - détecteur de proximité
OMRON ELECTRONICS
Réflexion directe, m6, rayon de courbure 25 mm, e3x-da-se-s: 300 mm
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M30 - métal - Sn 10 mm - PNP 4 fils NO+NC - 24 VDC - cable 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XCKM - interrupteur de position capteur de fin de course format Classic Métal - tête levier à galet plastique - 1NC+1NO action brusque - 3 PG11 - LHP 63x64x30mm - IP66 IK06
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 16mm, réglable 2-20mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - infrarouge réflex - portée > 5..15m - sortie num 1F/O - 5 câbles - 2m - 24...240VCA/CC
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 2-25mm, alimentation 20-250Vca/VCC, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, M30 x75,6mm, triple blindage, apprentissage, IP67
CARLO GAVAZZI
Fin de course 40mm de sécurité à câble avec réarmement - Câble de 16m maxi - Action lente 2NF - Métal - IP65