Fin de course 40mm de sécurité avec réarmement - Action lente 2NF - Métal -IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement autre
  • Finition du raccordement électrique entrée de câble PG
  • Matière métal

Fin de course 40mm de sécurité à câble avec réarmement - Câble de 16m maxi - Action lente 2NF - Métal - IP65

 
 

Détails du produit

Interrupteur de fin de course de sécurité électromécanique ; tirette avec bouton de réarmement ; boîtier métallique 40 x 40 mm ; 2 contacts NF à action lente ; presse-étoupe PG13,5 ; IP66 ; température de fonctionnement :
-25 °C à +70 °C

Gamme très large d'Interrupteur de position-fin de course avec ou sans réarmement, grand choix de boîtiers en plastique, métal, carré ou rectangulaire, ainsi qu'un grand choix de têtes, levier à galet, poussoir, tige. Il existe une version charnière de sécurité PS38H idéale pour les armoires et capots de machines outils.

Série ps31r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fin de course

Degré de protection (NEMA)

autre

orientation de l'élément d'actionnement

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

température ambiante en fonctionnement

25...70 °C

fonction de commutation encliquetable

Non

longueur du capteur

168.5 mm

hauteur du capteur

43 mm

diamètre du capteur

0 mm

largeur du capteur

40 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

2.8 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

5.5 A

sortie électronique

Non

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

autre

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

manœuvre positive d'ouverture

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

type de construction du boîtier

cubique

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

Finition du raccordement électrique

entrée de câble PG

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

avec affichage du statut

Non

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Matière

métal

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3.1 A

fonction de commutation

élément de commutation à action lente

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Gamme

Série ps31r

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.