OsiSense XT2 - dét. cap. - M30 - L74mm - plast.- Sn 15mm - 24..240Vca - câble 2m

Main media

OsiSense XT2 - dét. cap. - M30 - L74mm - plast.- Sn 15mm - 24..240Vca - câble 2m

 
 

Détails du produit

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe M20. Son corps est en plastique.
Ce produit conçu pour les constructeurs de machines et utilisateurs répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur de la manutention de l'emballage, contrôle de niveau
Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. Nombreuses applications dans le secteur de l'agriculture
Raccordement par connecteurs déportés disponibles : M8, M12, M18, bornier à vis, 7/8"
Ce capteur se présente sous la forme d'un boîtier cylindrique en plastique, de diamètre 18mm, fileté M18 x 1 et d'un câble PVC de 2m de long
Les performances de la gamme XT répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UKCA, CCC. Ce capteur est conforme aux certifications CE et cETLus, ainsi qu'aux normes IEC 60947-5-2 et UL 61010-1.

Xt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité capacitif

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

74.5 mm

diamètre du capteur

30 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique et non métallique

Tension d'alimentation

24...240 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

non plat

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

300 mA

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...240 V

finition de la sortie de commutation

2-fils intégral

Finition du raccordement électrique

câble axial

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

distance de commutation

15 mm

fréquence de commutation

15 Hz

avec affichage du statut

Non

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

plastique

possibilité de mise en cascade

Non

Type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Xt

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.