Lecture code barres et radiofréquence Lecture code barres et radiofréquence (2570 produits)


simatic rf1000 access control reader rf1060r, iso 14443 a/b mifare, iso15693 co
SIEMENS SAS
SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1060R, ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 connexion USB, IP65 face avant, -25 55 C, 90 x 62 x 25 mm lxLxH, avec antenne intgre, y compris cble de raccordement USB de 1,8 m .
transpondeur simatic rf300 rf340t fram 8 ko, ip67/x9k, -25  85c, 48 x 25 x 15
SIEMENS SAS
transpondeur SIMATIC RF300 RF340T FRAM 8 ko, IP67/X9K, -25 85C, 48 x 25 x 15 mm, quantit minimale de commande 5 units
simatic rf, cble de liaison mv, connectoris, entre asm 456, rf160c, rf170c, rf
SIEMENS SAS
SIMATIC RF, cble de liaison MV, connectoris, entre ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC, RF182C et plot de lecture/criture, ou en tant que cble de rallonge pour ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC avec RF, MV, MOBY PUR, Trailing, longueur 5m.
Lecteur de codes V430, monochrome 1,2 MP, objectif longue distance, autofocus 75
OMRON ELECTRONICS
Lecteur de codes V430, monochrome 1,2 MP, objectif longue distance, autofocus 75-1200 mm, lumière rouge, mode X
Injecteur PoE à port unique, 30 W, compatible IEEE802.3at, 2 connecteurs RJ45, 9
OMRON ELECTRONICS
Injecteur PoE à port unique, 30 W, compatible IEEE802.3at, 2 connecteurs RJ45, 90 à 264 V c.a. (recommandé pour une utilisation sur PC autonome)
Microhawk id-20, boîtier ip40, usb, wvga, 0.3 megapixel, mono, hd, mise au point
OMRON ELECTRONICS
Microhawk id-20, boîtier ip40, usb, wvga, 0.3 megapixel, mono, hd, mise au point 50 mm, sans led, vitesse standard, décodeur 1d/2d
simatic rf300 plot de lecture/criture rf340r (gen2), interface rs422 (3964r) ,
SIEMENS SAS
SIMATIC RF300 plot de lecture/criture RF340R (GEN2), interface RS422 (3964R), IP67, -25 70C, 75x 75x 41 mm avec antenne intgre .
simatic rf300 plot de lecture/criture rf310r (gen2), interface rs422 (3964r) ,
SIEMENS SAS
SIMATIC RF300 plot de lecture/criture RF310R (GEN2), interface RS422 (3964R), IP67, -25 70C, 55x 75x 30 mm, avec antenne intgre .