Fin de course électromécanique Fin de course électromécanique (17379 produits)


XCKP - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps en thermoplastique à double isolation présente un conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Il se fixe directement sur un con
ZCP - corps interrupteur de position - 1NO+1NC - brusque - sans raccord
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
ZCE0 - tête inter posi - rotative à rappel attaque dr et gau -25/+70°C
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
XCKD - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps et tête robustes en Zamak à une conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Faisant de lui un produit convenant à l'ensemble de
XCKM - ID Position - levier galet plastique - 1NC+1NO - brusque - 3 PG11
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps robuste en Zamak présente une conception modulaire, ainsi que 3 entrées de câbles, facilitant les opérations de maintenance et un format « classique ». Il est résistant aux chocs avec des degrés de prote
Fin de course 40mm de sécurité avec réarmement - Action lente 2NF - Métal -IP65
CARLO GAVAZZI
Fin de course 40mm de sécurité à câble avec réarmement - Câble de 16m maxi - Action lente 2NF - Métal - IP65
ZCE0 - tête inter posi - poussoir à galet rap de ressort métal -25/+70°C
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
Standard Levier A Galet Métal Câble 1M- UL
CROUZET
Limit switch, Classic, Compact Prewired, 'EN' Size, 8387 Series, Steel roller lever 838731, Snap action, Cable output, On side, 1 m
ZCKM - corps interrupteur de position - 1NC+1NO - action brusque - 3 PG11
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
Détrompeur séparé, détrompeur universel à attaque radiale Version 'HEAVY DUTY' v
SIEMENS SAS
Détrompeur séparé, détrompeur universel à attaque radiale Version 'HEAVY DUTY' verticale et horizontale horizontal. Longueur 67 mm pour interrupteur de position à interverrouillage 3SE5312/3SE5322 et AS-i 3SF13 et interrupteur de position
ZCKD - tête inter posi - levier galet plastique appro laté 2sens -25/+70°C
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
Interrupteur de position boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm Racc
SIEMENS SAS
Interrupteur de position boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF intégré (non remplaçable) Levier à galet avec galet plastique, 13 mm
XCKM - interrupteur position - levier galet plastique - 1NC+1NO - brusque - M20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps robuste en Zamak présente une conception modulaire, ainsi que 3 entrées de câbles, facilitant les opérations de maintenance et un format « classique ». Il est résistant aux chocs avec des degrés de prote
ZCKE - tête inter posi - rotative sans levier 1s/2s prog -25/+70°C
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Servomoteur à fraction de tour réglable à droite/à gauche, levier métallique de 27 mm de long et
ZCY - levier inter position à galet plastique longueur variable -25/+70°C
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
détrompeur standard séparé en zinc moulé sous pression pour interrupteur de posi
SIEMENS SAS
détrompeur standard séparé en zinc moulé sous pression pour interrupteur de position de sécurité à interverrouillage 3SE5312/3SE5322 et AS-i 3SF13 et interrupteur de position de sécurité à détrompeur séparé 3SE51/3SE52 et AS-i 3SF11/3SF12
ZCKM - corps interrupteur de position - 1NC+1NO - action brusque - 3 M20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
interrupteur de position de sécurité à interverrouillage force de verrouillage 2
SIEMENS SAS
interrupteur de position de sécurité à interverrouillage force de verrouillage 2600 N 5 sens d'accostage verrouillé par ressort déblocage auxiliaire à l'avant tension aimant 24 V DC surveillance du détrompeur 2 NF / 1 NO surveillance de l'a
XCKP - ID Position - levier galet plastiq 1s lat - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps en thermoplastique à double isolation présente un conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Il se fixe directement sur un con
Fin de course 30mm -PG11-Action brusque 1NO+1NF - 90 ° Adj. tête de clé - IP65
CARLO GAVAZZI
Fin de course 30mm - PG11 - Action brusque 1NO+1NF - 90 ° Adj. tête de clé - Corps et tête en thermoplastique - IP65
XE2SP21 - éléments de contacts inter position NC+NO à action brusque
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
Standard Poussoir Métal Câble 1M- UL
CROUZET
Limit switch, Classic, Compact Prewired, 'EN' Size, 8387 Series, Metal plunger 838701, Snap action, Cable output, On side, 1 m