Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
Température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
Longueur du capteur
16 mm
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
8 A
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
10 A
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
8 A
Finition de l'élément d'actionnement
poussoir
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
Manœuvre positive d'ouverture
Oui
Classe de protection (IP)
IP66/IP67
Type de construction du boîtier
cubique
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
Finition du raccordement électrique
avec câble préconfectionné
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
Avec affichage du statut
Non
Revêtement du boîtier
revêtement par poudre
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.3 A
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
Fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide