XCKM - ID Position - levier galet plastique - 1NC+1NO - brusque - 3 PG11

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement levier à galet
  • Finition du raccordement électrique entrée de câble PG
  • Matière métal

Telemecanique Sensors XCKM - interrupteur de position capteur de fin de course format Classic Métal - tête levier à galet plastique - 1NC+1NO action brusque - 3 PG11 - LHP 63x64x30mm - IP66 IK06

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur de position à corps robuste en Zamak présente une conception modulaire, ainsi que 3 entrées de câbles, facilitant les opérations de maintenance et un format « classique ». Il est résistant aux chocs avec des degrés de protection IP66 et IK05 et convient parfaitement pour une utilisation intensive dans des conditions hostiles. Fixé sur la machine par le corps et a une durabilité électrique de 5 millions de cycles de manœuvre électrique dans la catégorie d'emploi DC-13 et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.
-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

Xc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fin de course

orientation de l'élément d'actionnement

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

fonction de commutation encliquetable

Non

longueur du capteur

30 mm

hauteur du capteur

64 mm

largeur du capteur

64 mm

sortie électronique

Non

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

levier à galet

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

manœuvre positive d'ouverture

Oui

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

Finition du raccordement électrique

entrée de câble PG

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

avec affichage du statut

Non

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

métal

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

fonction de commutation

interrupteur à rupture rapide

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Xc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.