Telemecanique Sensors XCKD - interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 métal - tête rotative et levier galet plastique réglable - 1NO+1NC action brusque - M16 - LHP 31x65x30mm - IP66 IP67 IK06
Cet interrupteur de position à corps et tête robustes en Zamak à une conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Faisant de lui un produit convenant à l'ensemble des machines industrielles dans les domaines suivants : emballage, manutention, convoyage, machinerie, agroalimentaire. Se fixe sur la machine par le corps et a une durabilité électrique de 5 millions de cycles de manœuvre électrique dans la catégorie d'emploi DC-13 et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.
-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1 et UL 508.
Xc
pour voir vos prix et les stocks
orientation de l'élément d'actionnement
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
température ambiante en fonctionnement
fonction de commutation encliquetable
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
sortie électronique
type d'interface
finition de l'élément d'actionnement
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
type de construction du boîtier
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
revêtement du boîtier
adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
fonction de commutation
Gamme
Multiple de vente
Code Douane