Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fin de course 30mm - PG11 - Action brusque 1NO+1NF - 90 ° Adj. tête de clé - Corps et tête en thermoplastique - IP65
Interrupteur de fin de course électromécanique de sécurité à actionneur à clé ; tête de clé en plastique orientable à 90° ; 1 contact NO + 1 contact NF à action lente ; boîtier en plastique 30 x 30 mm ; presse-étoupe PG11 ; IP65 ; température de fonctionnement :
-25 °C à +70 °C
Gamme très large d'Interrupteur de position-fin de course avec ou sans réarmement, grand choix de boîtiers en plastique, métal, carré ou rectangulaire, ainsi qu'un grand choix de têtes, levier à galet, poussoir, tige. Il existe une version charnière de sécurité PS38H idéale pour les armoires et capots de machines outils.
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
Largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
Type d'interface
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Finition de l'élément de commutation
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Multiple de vente
Code Douane