XCKN - interrupteur position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - M20

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement levier à galet
  • finition du raccordement électrique entrée de câble métrique
  • Matière plastique

Telemecanique Sensors XCKN - interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 Plastique - tête rotative et levier galet plastique - 1NO+1NC action brusque - M20 - LHP 31x65x30mm - IP65 IK05

 
 

Détails du produit

Xc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fin de course

orientation de l'élément d'actionnement

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

fonction de commutation encliquetable

Non

longueur du capteur

44.5 mm

hauteur du capteur

108 mm

largeur du capteur

30 mm

sortie électronique

Non

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

levier à galet

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

manœuvre positive d'ouverture

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

type de construction du boîtier

cubique

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

avec affichage du statut

Non

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

plastique

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.1 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

fonction de commutation

autre

Info produit

Gamme

Xc

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.