Détecteur photoélectrique Détecteur photoélectrique (8812 produits)


OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..40m -O ou F- Pg 16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur photoélectrique multimode rectangulaire conçu en aluminium peint et en polyamide se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à ses 4 points de fixation. Il est conforme aux normes CSA et UL.
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 7m -O+F- câble 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur photoélectrique monomode rectangulaire à corps en plastique se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à ses 3 points de fixation et se conforme aux normes CSA et UL.
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur photoélectrique multimode cylindrique à corps en métal se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes CSA et UL.
Cellule anti-vandales photo barrage e+r alu 60m ca/cc
CARLO GAVAZZI
Émetteur et récepteur photoélectrique à faisceau traversant, portée : 60 000 mm, lumière infrarouge 850 nm, alimentation 12-24 Vca/cc, sortie relais SPDT, NO et NC, commutation claire et sombre, bornes à vis, boîtier 51 x 46 x 140 mm
OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 11m -O+F- Pg 16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur photoélectrique monomode rectangulaire conçu en aluminium peint et en polyamide se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à ses 4 points de fixation. Il est conforme aux normes CSA et UL.
OsiSense XUD - détecteur photoélectrique - M8 - PNP - transistorisé TOR
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La cellule photoélectrique offre une sortie discrète PNP, NO ou NF, programmable et à l'état solide. C'est une cellule photoélectrique
S5-5-G8-62-SG-ST2
DATASENSING
S5-5-G8-62-SG-ST2 = S5 M18 tubular infrared single beam safety sensor type 2 emitter
S5-5-F8-92-SG-ST2
DATASENSING
S5-5-F8-92-SG-ST2 = S5 M18 tubular infrared single beam safety sensor type 2 receiver
Cellule photoélectrique à réflexion directe, 10 cm, faisceau large, PNP, IP67, c
OMRON ELECTRONICS
Cellule photoélectrique à réflexion directe, 10 cm, faisceau large, PNP, IP67, connecteur M8 4 broches
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..30m -O ou F- conn. M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur photoélectrique multimode rectangulaire à corps en plastique se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à ses 3 points de fixation et se conforme aux normes CSA et UL.
S5N-MA-5-B01-PK
DATASENSING
S5N-MA-5-B01-PK rrx-pol pnp-no M12 metal hoousing axial optics L/D input
S5N-PA-5-B01-PP
DATASENSING
S5N-PA-5-B01-PP rrx-pol pnp no-nc M12 plastic housing axial optics
Réflecteur de haute qualité circulaire 84 mm
CARLO GAVAZZI
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 1,00, diamètre 84,00 mm x boîtier 7,4 mm, IP67 IP69K
OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 2,1m -O+F- Pg 16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur photoélectrique monomode rectangulaire conçu en aluminium peint et en polyamide se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à ses 4 points de fixation. Il est conforme aux normes CSA et UL.
Réflecteur de haute qualité 100 mm x 100 mm
CARLO GAVAZZI
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 1,20, boîtier 100,0x100,0x92,0, IP67 IP69K
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 1m -O+F- câble 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur photoélectrique monomode rectangulaire à corps en plastique se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à ses 3 points de fixation et se conforme aux normes CSA et UL.
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 5m -F- conn. M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur photoélectrique monomode rectangulaire à corps en plastique se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à ses 3 points de fixation et se conforme aux normes CSA et UL.