OsiSense XU - réflecteur distances de détection standard - D=80mm - pr détecteur

Main media

OsiSense XU - réflecteur distances de détection standard - D=80mm - pr détecteur

 
 

Détails du produit

Xu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xu

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Réflecteur pour cellule photoélectrique

nombre de trous de fixation

0

fixation auto-adhésive

Non

forme

rond

Hauteur

0 mm

Diamètre

80 mm

Largeur

0 mm

avec étalon

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.