Réflecteur de haute qualité 100 mm x 100 mm

Main media

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 1,20, boîtier 100,0x100,0x92,0, IP67 IP69K

 
 

Détails du produit

Réflecteurs haute qualité pour interrupteurs photoélectriques rétroréfléchissants, facteur de réduction de distance 1,20, boîtier 100,0 x 100,0 x 92,0 mm, IP67 IP69K

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90319000

Réflecteur pour cellule photoélectrique

avec étalon

Non

nombre de trous de fixation

2

fixation auto-adhésive

Non

forme

carré

Hauteur

100 mm

Diamètre

0 mm

Largeur

100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.