Détecteur inductif Détecteur inductif (8526 produits)


XS détecteur inductif métal - M12 L62mm noyable Sn4mm DC3-PNP NO - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur de proximité inductif cylindrique fileté à usage général est noyable et a une portée augmentée. Il se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes CS
XS détecteur inductif métal - M18 L74mm noyable Sn8mm DC3-PNP NO - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur de proximité inductif cylindrique fileté à usage général est noyable et a une portée augmentée. Il se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes CS
XS détecteur inductif métal - M18 L63mm noyable Sn8mm AC/DC NO - 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur de proximité inductif cylindrique fileté à usage général est noyable et a une portée augmentée. Il se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes CS
XS détecteur inductif ctrl rota  métal - M30 L81mm noyable Sn10mm AC/DC NC - 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce capteur encastrable M30 x 1,5 fileté diamètre 30 mm cylindrique fait partie de la gamme XS, une offre de capteurs de proximité inductifs pour la détection, sans contact physique, d'objets métalliques. Les avantages de la détection induct
XS détecteur inductif 6..150 cy métal - M30 L81mm noyable Sn10mm DC3-PNP NC - 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce capteur encastrable M30 x 1,5 fileté diamètre 30 mm cylindrique fait partie de la gamme XS, une offre de capteurs de proximité inductifs pour la détection, sans contact physique, d'objets métalliques. Les avantages de la détection induct
XS détecteur inductif plast - 40x40x117mm noyable Sn15mm AC/DC NO/NC - PG13,5
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
La gamme XS est une offre de détecteurs de proximité inductifs pour la détection, sans contact physique, d'objets métalliques. Les avantages de la détection inductive sont nombreux, aucun contact physique avec l'objet à détecter. Détecteur
Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, à corps court, M18, blindé, 8 m
OMRON ELECTRONICS
Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, à corps court, M18, blindé, 8 mm, DC, 3 fils, PNP NO, IO-Link COM3, connecteur M12
XS détecteur inductif métal - M18 L50mm noyable Sn8mm DC3-PNP NO - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur de proximité inductif cylindrique fileté à usage général est noyable et a une portée augmentée. Il se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes E2
XS détecteur inductif métal - M30 L73mm noyable Sn15mm DC3-PNP NO - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur de proximité inductif cylindrique fileté à usage général est noyable et a une portée augmentée. Il se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes CS
XS détecteur inductif métal - M8 L42mm noyable Sn2,5mm DC3-PNP NO - M8
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur de proximité inductif cylindrique fileté à usage général est noyable et a une portée augmentée. Il se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes CS
XS détecteur inductif métal - M30 L63mm noyable Sn15mm AC/DC NO - 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur de proximité inductif cylindrique fileté à usage général est noyable et a une portée augmentée. Il se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes CS
XS détecteur inductif plast - 40x40x117mm noyable Sn20mm DC4-PNP NO+NC - PG13,5
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
La gamme XS est une offre de détecteurs de proximité inductifs pour la détection, sans contact physique, d'objets métalliques. Les avantages de la détection inductive sont nombreux, aucun contact physique avec l'objet à détecter. Détecteur
XS détecteur inductif métal - M18 L50mm noyable Sn8mm DC4-PNP NO+NC - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L'usage des capteurs inductifs est très étendu : le contrôle de la position de cames, butées ou comptage d'objets métalliques.. pour d
XS détecteur inductif métal - M18 L63mm noyable Sn8mm DC3-PNP NO - 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur de proximité inductif cylindrique fileté à usage général est noyable et a une portée augmentée. Il se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes CS